Learn More
Ark-Plas Products™ Tubulure en PVC
Fabriqué en polychlorure de vinyle. Les tuyaux en PVC rouge Ark-Plas Products™ sont idéaux pour une utilisation avec des tuyaux flexibles de différents diamètres. Une bonne flexibilité et une bonne résistance chimique font de cette tubulure une solution idéale pour une utilisation avec des ensembles d’appareils.
Marque: Ark-Plas Products™ TCX28-FC5
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
- Excellente résistance à l’abrasion et à l’usure
- Flexibilité de type caoutchouc
Spécification
Vert | |
PVC | |
100 m |
4,7625 mm | |
6,35 mm |