missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Collecteur en PVDF, 4 ports

Augmentez votre débit et votre capacité de ligne grâce à ces collecteurs. Choisissez le nombre de ports et de connexions qui répondent à vos besoins.

Marque:  Cole-Parmer™ 31523-41

Code nomenclature Nacres: NB.17

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11785278

  • 190.00€ / 1 pièce


Expédition estimée
20-04-2021
Ajouter au panier

Description

Description

  • Fabriqué en PVDF durable.
  • Parfait pour les applications nécessitant une excellente compatibilité chimique.
  • Disponibles en plusieurs configurations
Spécification

Spécification

230°F
110°psi
4,75 in
Collecteur
-54°C
NPT(F) 1/2 po
3,81 cm
110°C
PVDF
12,07 cm
–65°F
1/2 po × 3/8 po
NPT(F) 3/8 po
3,81 cm
Vidéos
FDS
Documents