Learn More
Corning™ Entonnoirs PYREX™ Buchner avec disques frittés
Utile lorsque le papier filtre est attaqué par des matériaux filtrés
Marque: Corning™ 36060-30M
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.32000kg
Description
Utile lorsque le papier filtre est attaqué par des matériaux filtrés
Ces entonnoirs sont particulièrement adaptés lorsque les substances à filtrer attaquent les filtres en papier. Le disque ne doit pas être soumis à une pression différentielle supérieure à 1 atmosphère. Le bord supérieur est perlé.
Spécification
Entonnoir Buchner | |
8 mm | |
139 mm | |
Utile lorsque le papier filtre est attaqué par des matériaux filtrés | |
Disques frittés | |
10 à 15 mu;m |
30 ml | |
Verre Pyrex | |
ASTM E128 | |
30 mm | |
75 mm |