missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrimidine-2-thiocarboxamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Pyrimidine-2-thiocarboxamide is used as a pharmaceutical intermediate and as a synthetic building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La pyrimidine-2-thiocarboxamide est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique et bloc de construction synthétique.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
La pyrimidine-2-thiocarboxamide est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique et bloc de construction synthétique.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pyrimidine-2-thiocarboxamide |
Quantité | 250 mg |
Beilstein | 508162 |
Poids de la formule | 139.17 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'