missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Béchers de forme basse en verre de quartz
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
400 ml
Description
- Béchers de forme basse avec bec verseur
- En verre de silice de quartz transparent DIN 12332
- Non gradués
- Gamme de volumes
- Haute résistance aux chocs thermiques
- Bonne résistance chimique
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 55mm |
Capacité (métrique) | 150 ml |
Matériau | Verre de silice en quartz |
Hauteur (métrique) | 80mm |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Non |
Modèle | Forme basse |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'