missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-1,3-Butanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
(R)-(-)-1,3-Butanediol is used as a solvent for food flavoring agents and is a co-monomer used in certain polyurethane and polyester resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (R)-(-)-1,3-butanediol est utilisé comme solvant pour les arômes alimentaires et c’est un co-monomère utilisé dans certaines résines de polyuréthane et de polyester.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
Le (R)-(-)-1,3-butanediol est utilisé comme solvant pour les arômes alimentaires et c’est un co-monomère utilisé dans certaines résines de polyuréthane et de polyester.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
Spécification
Nom chimique ou matériau | (R)-(-)-1,3-Butanediol |
Densité | 1.005 |
Point d’ébullition | 203°C to 204°C |
Point d’éclair | 121°C (249°F) |
Odeur | Weak |
Formule moléculaire | C8H15NO4 |
Indice de réfraction | 1.44 |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 1718944 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'