missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(+)-1-(4-fluorophényl)éthylamine, ChiPros 99 %, ee 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
(R)-(+)-1-(4-fluorophényl)éthylamine, est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et comme produit chimique dans la synthèse organique.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau (1,5E-3 g/l) (25°C).
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
(R)-(+)-1-(4-fluorophényl)éthylamine, est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et comme produit chimique dans la synthèse organique.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau (1,5E-3 g/l) (25°C).
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Spécification
Nom chimique ou matériau | (R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine |
Point de fusion | -30°C |
Densité | 1.03 |
Point d’ébullition | 76°C (22 mmHg) |
Point d’éclair | 68°C (154°F) |
Notes de pourcentage du dosage | ee 98 % |
Indice de réfraction | 1.502 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN2735 |
Beilstein | 8614058 |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'