missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isocyanate de (R)-(+)-1-phényléthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
(R)-1-phenylethyl isocyanate is used in the derivatisation of alcohols, thiocarbamates and hydroxy fatty acids. (R)-1-phenylethyl isocyanate moderately inhibited both BP-DNA adducts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de (R)-1-phényléthyle est utilisé dans la dérivation d’alcools, de thiocarbamates et d’acides gras hydroxy. L’isocyanate de (R)-1-phényléthyle inhibe modérément les deux adduits d’ADN-BP.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Photosensible. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Ne pas conserver à proximité d’agents oxydants forts et de l’humidité. Conserver à 4°C.
L’isocyanate de (R)-1-phényléthyle est utilisé dans la dérivation d’alcools, de thiocarbamates et d’acides gras hydroxy. L’isocyanate de (R)-1-phényléthyle inhibe modérément les deux adduits d’ADN-BP.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Photosensible. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Ne pas conserver à proximité d’agents oxydants forts et de l’humidité. Conserver à 4°C.
Spécification
Nom chimique ou matériau | (R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate |
Densité | 1.045 |
Point d’ébullition | 55°C to 56°C (2.5 mmHg) |
Point d’éclair | 65°C (149°F) |
Indice de réfraction | 1.5124 |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2206 |
Beilstein | 3196930 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Decomposes in water. |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'