missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-2-amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol is used as a chiral intermediate for the synthesis of pharmaceutical products and agrochemicals. It acts as additives in health care products and animal feed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(-)-2-L’amino-1 -propanol est utilisé comme intermédiaire chiral pour la synthèse de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Il sert d’additif pour les produits de santé et l’alimentation pour animaux.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
(R)-(-)-2-L’amino-1 -propanol est utilisé comme intermédiaire chiral pour la synthèse de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Il sert d’additif pour les produits de santé et l’alimentation pour animaux.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | (R)-(-)-2-Amino-1-propanol |
Densité | 0.965 |
Point d’ébullition | 174°C to 176°C |
Point d’éclair | 83°C (181°F) |
Indice de réfraction | 1.4493 |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2735 |
Beilstein | 1718866 |
Sensibilité | Air sensitive; Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'