missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Bouchon, conique, caoutchouc rouge, diamètres supérieur \ inférieur de 26 x 19 mm, hauteur de 28 mm

Les bouchons coniques en caoutchouc rouge Kartell™ conviennent aux températures élevées et sont utilisés en association avec un flacon, une bouteille ou un tube.

Marque:  Kartell™ 0113800

Code nomenclature Nacres: NB.17

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

Code produit. 10429782

  • 57.40€ / 25 pièces
Expédition estimée: 18-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Les bouchons coniques en caoutchouc rouge Kartell™ conviennent aux températures élevées et sont utilisés en association avec un flacon ou un tube.

  • À usage général
  • Caoutchouc rouge
  • Forme conique
  • Taille : diamètre inférieur (fond) x hauteur
Spécification

Spécification

Rouge
28 mm
19 mm
26 mm
Caoutchouc
Usage général en laboratoire
19 x 28 mm
Bouchon conique
25/boîte
Conique
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions