missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ismatec™ Pompes péristaltiques indépendantes de contrôle de canaux (ICC) Reglo

Contrôlez indépendamment le flux et le sens de chaque canal via le clavier ou le PC

Marque:  Ismatec™ ISM4306

Informations supplémentaires : Poids : 5.35240kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16629762

  • 2863.00€ / 1 pièce

Date d’expédition estimée: 09-11-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Débit de 0,001 à 35 mL/min par canal
  • Le débit dépend du régime de l’entraînement et de la taille de la tubulure.
  • Interface USB pour une connexion rapide à un PC
  • Flexibilité du flux bidirectionnel dans chaque canal
Spécification

Spécification

43 ml/min.
6
14,5 psi
100 V à 240 V
3
Oui
Numérique à vitesse variable
± 1 %
Vidéos
FDS
Documents
Certificats