missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Rack renforcé
Matériau : Acier inox ; À utiliser avec : FP 720, M 720
Marque: BINDER™ 8012-0374
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 8.20000kg
Description
- En acier inox
- Avec un kit d’éléments de fixation (4 pièces)
- Charge maximale de 50 kg ou 70 kg
Spécification
Clayette-grille renforcée - acier inoxydable, avec fixations de grille (1 set de 4 pièces) | |
Max. 70 kg | |
Accessoire ; Rack |
Chambres BINDER FP 720, M 720 | |
Acier inoxydable | |
1 jeu de 4 fixations |