missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Cartouches FlashPure ID Amino Flash
De meilleures formes de pics avec des composés polaires et basiques, idéales pour les glucides
271.00€
Spécification
Matériau | Silica - Amine |
---|---|
Type | Reveleris |
Comprend | 1 Pc. |
À utiliser avec (application) | Better Peak Shapes with Polar and Basic Compounds, Ideal for Carbohydrates |
Pression max. | 200 psig |
Includes: 1 Piece
Code produit | Marque | Poids du lit (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids du lit (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16300296
|
BUCHI
145157333 |
80 g | 1 Pc. |
271.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Haute performance
- Haute résolution de séparation grâce à une silice de haute qualité
- Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
- Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
- Performances reproductibles d’un lot à l’autre
Diminution des coûts de purification
- Augmentation du débit d’échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
- Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement /ul>
Spécification
Silica - Amine | |
1 Pc. | |
200 psig |
Reveleris | |
Better Peak Shapes with Polar and Basic Compounds, Ideal for Carbohydrates |