missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Évaporateur industriel Rotavapor™ R-220 Pro

L’évaporateur industriel BUCHI™ Rotavapor™ R-220 Pro est idéal pour la distillation, le séchage et la concentration de grands volumes dans les environnements industriels.

Marque:  BUCHI 118714B211

Informations supplémentaires : Poids : 86.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16619975

  • 21750.00€ / 1 pièce


Date d’expédition estimée: 06-12-2021
Ajouter au panier

Description

Description

  • Contrôle du vide intégré grâce à l’interface I-300 Pro pour une utilisation intuitive et en toute sécurité
  • Conception conviviale avec des méthodes programmables qui guident dans le cadre des SOP, distillation automatique même d’échantillons moussants difficiles et surveillance à distance sur téléphone mobile avec
  • notifications push
  • Manipulation pratique des flacons avec couplage de flacons BUCHI breveté et manipulateur de flacons unique
  • Sécurité maximale garantie par la verrerie recouverte de plastique (P+G) et les protections et grilles supplémentaire
  • Quatre plateformes R-220 Pro adaptées à vos besoins spécifiques : flexibilité maximale, performances élevées, volumes importants ou exigences essentielles
  • Sept ensembles en verre disponibles pour diverses utilisations, y compris la distillation d’échantillons moussants, la recristallisation sous reflux et les restrictions de hauteur
  • Extension du système facilitée grâce à une large gamme d’accessoires, comme la détection automatique de mousse, la surveillance de la température, le contrôle du débit de liquide de refroidissement, entre autres
  • Durée de vie améliorée grâce à l’utilisation exclusive d’acier inox anticorrosion
  • Aucun risque de contamination du produit par l’utilisation de matériaux à forte résistance chimique
  • Fonctionnement continu 24/7 grâce à une conception industrielle robuste
Spécification

Spécification

Flacon récepteur : 10 L (1)
Reflux
1200 x 710 x 1630 mm
Rotavapor™ R-220 Pro
230 V
Flacon d’évaporation de 10 L
Évaporateur
Vidéos
FDS
Documents
Certificats

CSA, UL