missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Portoir rond pour tubes individuels

Un excellent récipient pour le procédé de centrifugation.

Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 17404

Code nomenclature Nacres: NB.82

Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 13465205

  • 225.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 13-06-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

pulli Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes /lili Fournis par kit de 2 /li/ul/p
Spécification

Spécification

Adaptateur pour centrifugeuses
75 mm
17347, godet rond pour 1 flacon de 250 ml, 13350, godet rond avec joint torique 86 x 3 mm, 13550, godet rond avec joint torique (kit de 2)
2
1 tube de 430 ml
140 mm
Comprend un coussin en caoutchouc
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions