missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Agitateurs magnétiques gamme RT Basic

Découvrez la fiabilité des agitateurs magnétiques plug-and-play Thermo Scientific™ série RT Basic, qui conviennent parfaitement aux applications d’agitation de routine.

Marque:  Thermo Scientific™ 88880007

Code nomenclature Nacres: NB.72

Informations supplémentaires : Poids : 0.98000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15288824

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »


Description

Description

Découvrez la fiabilité des agitateurs magnétiques plug-and-play Thermo Scientific™ série RT Basic, qui conviennent parfaitement aux applications d’agitation de routine. Trois options de taille disponibles (120 mm, 170 mm ou 220 mm), toutes dotées d’une conception légère à profil bas avec un encombrement extrêmement faible. Les agitateurs de base RT sont dotés d’un corps et d’un haut en polypropylène résistant aux produits chimiques, d’un couplage magnétique puissant pour garantir une agitation constante pendant les procédures expérimentales et d’un moteur CC sans balais qui ne génère pas de chaleur. La commande de vitesse analogique varie de 150 à 2500 tr/min. Toutes les unités comprennent deux couvercles de plaques antidérapantes en silicone pour une protection supplémentaire contre les déversements.

  • Conception légère et compacte à faible encombrement
  • Couplage magnétique solide qui garantit une agitation constante pendant les procédures expérimentales
  • Moteur CC sans balais qui ne génère pas de chaleur et ne “cuit” pas les échantillons
  • Le couvercle et le corps en PP fournissent une excellente résistance chimique. 
  • Trois options de taille — 120 mm 170 mm ou 220 mm 
  • Commande de vitesse analogique : 150 à 2500 tr/min.
  • Bouchon détachable
  • Deux couvercles de plaques en silicone antidérapantes fournis avec toutes les unités (1 noir, 1 blanc)
  • Faible consommation électrique 
  • Garantie de 2 ans

Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.

Spécification

Spécification

150 à 2500 tr/min
2 L
100/240 V
5,12 x 5,12 x 2,56 in (130 x 30 x 65 mm)
65 mm
130 mm
120 mm
30 mm
50/60 Hz
CE
Agitateur
PP
Square
5 W
2.56 in
5,12 in
4,72 in
5,12 in
100/240 V, 50/60 Hz
US
Moteur CC sans balais
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions