missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Coussins en caoutchouc
La rupture des tubes délicats lors de la centrifugation est évitée grâce à ces coussins en caoutchouc.
11.60€ - 14.25€
Spécification
Type | Rembourrage en caoutchouc |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Pour n° 15050, 15056 |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10152674
|
Sigma Laborzentrifugen™
16051 |
50, 100 ml |
14.25€
2 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11767724
|
Sigma Laborzentrifugen™
16050 |
50 mL |
11.60€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Dispositifs de sécurité
- Un excellent atout pour votre configuration de centrifugeuse
Spécification
Rembourrage en caoutchouc | |
Pour n° 15050, 15056 |