missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
À conserver à l’abri de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. À conserver au frais.
À conserver à l’abri de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. À conserver au frais.
Spécification
Nom chimique ou matériau | (S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN3077 |
Rotation optique | +33° (c=0.8 in Chloroform) |
Poids de la formule | 250.14 |
Pourcentage de pureté | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'