missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide (S)-(+)-(2-Méthoxy-62-naphtyl)propionique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid is a non-selective cyclooxygenase (COX-1 and COX-2) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (S)-(+)-2-(6-méthoxy-2-naphtyl)propionique est un inhibiteur non sélectif de la cyclooxygénase (COX-1 et COX-2).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
L’acide (S)-(+)-2-(6-méthoxy-2-naphtyl)propionique est un inhibiteur non sélectif de la cyclooxygénase (COX-1 et COX-2).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifications
Nom chimique ou matériau | (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid |
Point de fusion | 154°C to 156°C |
Odeur | Odorless |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2811 |
Beilstein | 3591067 |
Merck Index | 14,6417 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Rotation optique | +66° (c=1 in Chloroform) |
Poids de la formule | 230.26 |
Show More |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'