missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(-)-2-Acide pyrrolidinone-5-carboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid is used as a building block for pharmaceuticals and asymmetric synthesis. It Is also used as a resolving agent for chiral bases and in an efficient synthesis of quinolizidine and indolizidine alkaloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide (S)-(-)-2-pyrrolidinone-5-carboxylique est utilisé comme bloc de construction pour les produits pharmaceutiques et la synthèse asymétrique. Il est également utilisé comme agent de résolution pour les bases chirales et dans une synthèse efficace des alcaloïdes de la quinolizidine et de lʼindolizidine.
Solubilité
Soluble dans lʼeau (10-15 % à 20°C), lʼalcool, lʼacétone, le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Lʼacide (S)-(-)-2-pyrrolidinone-5-carboxylique est utilisé comme bloc de construction pour les produits pharmaceutiques et la synthèse asymétrique. Il est également utilisé comme agent de résolution pour les bases chirales et dans une synthèse efficace des alcaloïdes de la quinolizidine et de lʼindolizidine.
Solubilité
Soluble dans lʼeau (10-15 % à 20°C), lʼalcool, lʼacétone, le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | (S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid |
Point de fusion | 158°C to 162°C |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 82132 |
Merck Index | 14,8001 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (10-15% at 20°C),alcohol,acetone,dimethyl sufoxide and methanol. |
Rotation optique | −10.5° (c=5 in Water) |
Nom IUPAC | 5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid |
Poids de la formule | 129.12 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'