missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Asecos™ Armoire de stockage de sécurité S-Classic-90

Offre une protection contre la corrosion et une résistance aux rayures.

Marque:  Asecos™ 30115-001-30130

Code nomenclature Nacres: HA.21

Informations supplémentaires : Poids : 406.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 13483987

  • 3319.06€ / 1 pièce


Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier

Description

Description

  • Armoire de stockage de sécurité de type 90
  • Armoire haute avec portes à battant
  • Avec verrou cylindrique
  • Supports réglables intégrés pour compenser un sol irrégulier
  • Résistance au feu de 90 minutes
  • Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
  • GS-tested safety storage cabinets

Warranty

Five years

Spécification

Spécification

EN 14470-1, DIN EN 14727, GS certified, CE compliant
520mm
524 x 1050 x 1742mm
Increased protection against corrosion
1740mm
S90.196.120
Powder-coated
1196mm
Gray
616mm
Door: Light grey RAL 7035; Sheet Steel RAL 7035
Winged
1968mm
2 x shelf, 1 x bottom collecting sump (33L)
3
Safety Storage Cabinet
1050mm
Steel
Vidéos
Documentation

Documents techniques