missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Disque filtrant en PES jetable Sartopore™ 2 SartoScale

Réalisez des essais fiables de filtrabilité des liquides biopharmaceutiques avec des volumes minimum. Le disque filtrant en PES jetable Sartorius™ Sartopore™ 2 SartoScale est doté de matériaux de filtration d’origine avec une conception optimisée pour des résultats reproductibles. Choisissez parmi plusieurs options de taille de pores et de connecteur.

Marque:  Sartorius™ 5445307HS--HH--M

Informations supplémentaires : Poids : 0.99000kg

Code produit. 10013957

  • 72.98€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-06-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Les dispositifs de filtration jetables SartoScale sont des disques filtrants plats jetables et prêts à l’emploi de 47 mm, fabriqués à partir de membranes en PES d’origine dans un boîtier en polypropylène. L’utilisation de produits jetables pour les essais de filtration évite la préparation fastidieuse de disques filtrants dans les porte-filtres en acier inoxydable et empêche les erreurs d’installation des disques filtrants plats.
  • Parfaitement adaptés pour réaliser tous les types d’essais de filtrabilité, notamment :
    • Sélection du matériau de membrane optimal pour une application donnée
    • Détermination de la meilleure combinaison de filtres pré/final avec des volumes de produit minimum
  • Utilisez les matériaux actifs d’origine des cartouches filtrantes finales pour garantir des résultats de test reproductibles
  • La conception optimisée comprend des volumes morts et des volumes de rétention ultra-faibles pour les essais qui utilisent des volumes de produit minimaux
  • Les filtres à membrane peuvent être testés avec intégrité par un test de point de bulle pour garantir des résultats de test fiables
  • Après avoir sélectionné la bonne membrane ou combinaison de filtres pré/final, une mise à l’échelle du débit et des performances de débit doit être effectuée (à l’aide de dispositifs à capsule plissée à petite échelle)
  • À utiliser avec le système Zero-T-Test pour des essais de filtration plus efficaces
    • Le système Zero-T se compose de matériel et de logiciel qui permettent de manipuler et d’installer facilement les produits jetables de test du filtre SartoScale
    • L’acquisition automatique des données est réalisée par la connexion d’une balance à un ordinateur portable
    • Le logiciel analyse automatiquement les données entrantes pour les calculs de mise à l’échelle.
Spécification

Spécification

Autoclavables
PES
Stérile
Essais fiables de filtrabilité des liquides biopharmaceutiques avec des volumes minimaux
1Each
1/boîte
47 mm
ISO 9001, USP classe VI, norme BPFa, HIMA et ASTM F-838-05
0,2 μm
17,3 cm2
PP
Raccord cannelé de 6,35 mm (1/4 po)
Capsule à disque plat
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions