missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Fiole de scintillation

Les fioles à scintillation sont conçues pour être utilisées dans le comptage de scintillation mais sont aussi très populaires comme cylindre pour des applications de stockage standard.

Marque:  DWK Life Sciences 225677

Informations supplémentaires : Poids : 8.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16646862

  • 181.00€ / 500 pièces


Date d’expédition estimée: 16-11-2021
Ajouter au panier

Description

Description

La numération par scintillation liquide est une méthode utilisée pour déterminer l’activité des radio-isotopes à faible énergie, principalement les isotopes à émissions bêta et alpha. Les domaines d’application les plus appréciés sont les sciences de la vie, l’analyse environnementale ainsi que les sciences chimiques et physiques. L’échantillon d’intérêt est mélangé à un cocktail de scintillation liquide (comme du sulfure de zinc) et placé dans des flacons transparents ou translucides, qui sont ensuite chargés dans le compteur à scintillation liquide. Les particules bêta provenant de l’échantillon isotopique interagissent avec le cocktail de scintillation et, par conséquent, des photons de lumière sont produits. L’intensité du signal lumineux mesuré est proportionnelle à l’énergie de la particule bêta.

  • Pour les applications de numération par scintillation et de stockage standard
  • Conditionnés dans des plateaux à usage général pratiques, pour un stockage facile des échantillons
  • Utilisez des flacons avec bouchon en PP et revêtement en feuille de métal / pâte pour les applications impliquant des hydrocarbures, des huiles, des cétones et de l’alcool. Utilisation non recommandée avec les acides ou les alcalis.
  • Les bouchons pour urée avec revêtement conique en PE offrent une rétention de couple supérieure et une excellente étanchéité
  • Les comptages de fond sont uniformes et faibles, la transmission ultraviolette est élevée
Spécification

Spécification

Blanc
Transparent
Verre borosilicaté (5.1)
Numération par scintillation liquide (détermination de l’activité des radio-isotopes à faible énergie), stockage des échantillons
Polyéthylène
Bouchon à vis
500
Non
Bouchons séparés
27,5 mm
20 mL
22 / 400
Autoclavables
57,5 mm
1,1 mm
Vidéos
FDS
Documents
Certificats