missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Capuchon à visser

Les capuchons à visser fournissent un scellage étanche sans avoir besoin d'outils de sertissage et de décapsulage.

Marque:  DWK Life Sciences 225790

Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16636892

  • 27.22€ / 100 pièces


Date d’expédition estimée: 08-11-2021
Ajouter au panier

Description

Description

  • Conditionnés dans des sachets en PE à fermeture à glissière avec bande en feuille de métal déchirable pour garantir leur inviolabilité et permettre leur refermeture
Spécification

Spécification

Bleu
Silicone blanc, PTFE bleu, pré-fendu (simple)
Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)
9 mm
PP
Avec opercule
100
ND9
11,79 mm
Pré-fendu (simple)
Silicone / PTFE, pré-fendu
Shore A 45 ± 5
Autoclavables
5,97 mm
1,02 mm
Vidéos
FDS
Documents
Certificats