missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Récipient avec bouchon à vis
Récipients cylindriques à col large avec couvercle à bouchon à vis
Marque: Kartell™ 0556100
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Spécification
Récipient pour échantillons jetable | |
Stérile | |
CE, IVD | |
35 mm | |
400/paquet |
Polypropylène | |
60 mL | |
Bouchon à vis | |
70 mm |