missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Fiole à goulot vissé, 15 x 45 mm, ND13

Les fioles à goulot vissé ND13 sont utilisées dans de nombreuses applications de chromatographie de routine, qui impliquent des volumes d'échantillon plus larges.

Marque:  DWK Life Sciences 225665

12.24 EUR valable jusqu'au 2024-03-31
Utilisez le code promo "21663" pour bénéficier de cette offre.



Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16626852

  • 13.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Les flacons de chromatographie peuvent être distingués en fonction de la taille et de la finition (à visser, à sertir ou à clipser). Ils sont disponibles en verre transparent et ambré et avec ou sans zone d’écriture. Les tailles de flacons les plus courantes pour les flacons de chromatographie liquide sont de 12 x 32 mm et de 15 x 45 mm. Selon la ressource, les flacons de 12 x 32 mm seront également décrits comme des flacons de 1,5 ml, 1,8 ml ou 2,0 ml.

  • Utilisez des bouchons à dessus plein pour les applications de stockage d’échantillons à long terme
  • Conditionnés dans des boîtes en PP inviolables et refermables pour une protection contre la contamination pendant le transport et le stockage
  • Zone d’écriture en céramique blanche et marques de remplissage en option pour un étiquetage facile
Spécification

Spécification

Transparent avec étiquette
Verre borosilicaté (5.1)
Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)
54 mm
1 mm
Oui
14,7 mm
4 mL
Autoclavables
100
ND13
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions