missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan™ FocusLiner avec entrée conique à débit divisé / non divisé pour Agilent

Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés

Marque:  Trajan™ 092011

Code nomenclature Nacres: SB.52

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11922549

  • 779.00€ / 1 pièce


Expédition estimée
28-05-2021
Ajouter au panier

Description

Description

  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments Agilent
Spécification

Spécification

25/boîte
Insert d’injection GC, FocusLiner conique à débit divisé / non divisé
6,3 mm
78,5 mm
4 mm
Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177
Vidéos
FDS
Documents