missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Shirt Women 8999-Chili
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
4XL
Description
- T-shirt
- Couleur : bleu marine
- Matériau : 60 % lyocell (Tencel™), 40 % polyester, env. 180 g/m²
- T-shirt fabriqué en tricot léger et fonctionnel avec un design intemporel.
- Col rond à souple, coupe sportive avec passepoil contrasté, tissu très élastique et léger pour un excellent confort de port, entretien facile
- La fibre de TENCEL™ réduit naturellement la croissance des micro-organismes et le développement des odeurs
- Norme Oeko-Tex 100
- Tailles : XS - 3XL
- Instructions d’entretien : Lavage doux à 60°C, pas de chlore, sèche-linge : 1 point, repassage : 1 point, ne pas nettoyer à sec
Spécification
Dimensions | XXXL |
Sexe | Pour femme |
Couleur | Orange |
Jetable | Non |
Épaisseur | 160 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'