missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Shirt Women 8999-Dazzling Blue

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure

Marque:  Uvex™ 8931411

Informations supplémentaires : Poids : 0.15800kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17256581

  • 28.20€ / 1 pièce

Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Couleur : bleu marine
  • Matériau : 60 % lyocell (Tencel™), 40 % polyester, env. 180 g/m²
  • T-shirt fabriqué en tricot léger et fonctionnel avec un design intemporel.
  • Col rond à souple, coupe sportive avec passepoil contrasté, tissu très élastique et léger pour un excellent confort de port, entretien facile
  • La fibre de TENCEL™ réduit naturellement la croissance des micro-organismes et le développement des odeurs
  • Norme Oeko-Text 100
  • Tailles : XS - 3XL
  • Instructions d’entretien : Lavage doux à 60°C, pas de chlore, sèche-linge : 1 point, repassage : 1 point, ne pas nettoyer à sec
Spécification

Spécification

L
Bleu
160 g/m²
Pour femme
Non
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions