Learn More
Masterflex™ Tubulure d’extension à micro-alésage en silicone
Excellente biocompatibilité qui répond aux critères de plusieurs classifications
Marque: Masterflex™ 95612-28
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- La tubulure subit des tests intesifs pour offrir des performances optimales / des heures de fonctionnement avec l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
Spécification
FDA, USP classe VI | |
100°C | |
1,02 mm | |
15 mm | |
Stérile |
Blanc | |
Autoclavables | |
Silicone | |
-40°C | |
28 C/L |