missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific Système de stockage SlideFile™

Un moyen de stockage très pratique, organisé et polyvalent pour lames de microscope 75 × 25 mm ou 3 × 1 po

Marque:  Simport™ Scientific M700-100G

Informations supplémentaires : Poids : 4.20000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15866904

  • 64.67€ / 10 pièces

Date d’expédition estimée: 02-02-2022
Ajouter au panier

Includes: Boîte pour lames et plateau amovible

Description

Description

  • Capacité de stockage de 400 lames de microscope (avec fentes retirées)
  • Pour lames de microscope de 75 × 25 mm ou de 3 × 1 po
  • 245 × 82 × 86 mm (L x l x H)
  • 1720 cm3 (105 po3)
  • Résistant aux chocs
  • Empilable
  • Couvercle teinté à charnière
  • Corps disponible en différents coloris pour faciliter la classification des lames
  • Stockage vertical des lames pour faciliter leur insertion et retrait
  • Lecture des codes-barres sans avoir à retirer les lames de la boîte
  • Non autoclavable

Spécification

Spécification

Vert
245 mm
3.38 in.
Slide box, removable tray
82 mm
9.64 in.
400
86 mm
3.22 in.
400
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions