missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Série de centrifugeuses SL4 Plus

Traitement plus rapide de plus d’échantillons avec un rapport capacité/encombrement élevé et une interface de programmation simple, plus la flexibilité d’analyser la plupart des tubes et des flacons sur une seule centrifugeuse.

Marque:  Thermo Scientific™ 75009827

Informations supplémentaires : Poids : 120.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16370738

  • 8660.00€ / 1 unité

Expédition estimée
30-12-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

 

Facilité d’utilisation :

  • Les commandes intuitives simplifient l’utilisation et fournissent des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
  • La conception industrielle moderne prend en charge l’amélioration continue de l’ergonomie de chargement du rotor, de la sécurité de l’utilisateur et des certifications actuelles nécessaires
  • Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de paillasse.

Système de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III :

  • Le système de verrouillage sécurisé permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir.
  • Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
  • Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil.

Système de fermeture étanche des godets Thermo Scientific™ ClickSeal™ :

  • Cette solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes.
  • Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée.
  • Le système dispose de la certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni.

Technologie Thermo Scientific™ SMARTSpin™ :

  • Ce système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle.
  • Sa technologie optimise la sécurité et les séparations.

Conception à faible encombrement :

  • Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger et décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil très facilement.

Efficacité énergétique :

  • Le système offre une réduction de votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard de l’industrie (séparation des constituants du sang ou traitement des tubes coniques).

 

Spécification

Spécification

Choix de 9 vitesses d’accél. / 10 vitesses de décél.
120 kg
Jusqu’à 9 heures, 59 minutes
-10C à +40C, +/- 2C
Paillasse
Angle fixe : 15 200 x g (avec rotor de 30 x 2 ml), libre : 5300 x g (avec rotor BIOShield 1000A)
60 Hz
Interface utilisateur à bouton-poussoir LCD lumineux
861 mm
<64 dB(A) (rotor F15-8x50c ; 14500 tr/min)
746 mm
EN/UL/CEI 61010-1EN/UL/CEI 61010-2EN/UL/CEI 61326-1EN/UL/CEI 61326-2FCC partie 15
Thermo Scientific SL4R Plus, 220 V, 60 Hz
690 mm x 746 mm x 361 mm
Achat du rotor et des accessoires Thermo Scientific nécessaires au fonctionnement
690 mm
Garantie limitée de 5 ans
Moteur direct à profil bas et à induction sans balais
Jusqu’à 6 programmes
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Max. dans TX-1000 : 196 tubes sanguins de 5/7 ml, 148 tubes sanguins de 9/10 ml, 96 tubes coniques de 15 ml, 40 tubes coniques de 50 ml, 6 microplaques ; 4 flacons biologiques de 1000 ml (avec rotors TX-1000)
Angle fixe : 25830 x g (avec rotor de 30 x 2 ml), libre : 5590 x g (avec rotor BIOShield 1000A)
Non
220 V
361 mm
690 mm
Possibilité de compter ou de décompter
1950 W
la centrifugeuse comprend les éléments suivants dans le kit : manuel d’utilisation en anglais imprimé, clé USB avec 28 langues du manuel d’utilisation, huile de résistance à la corrosion (70009824), cordon d’alimentation pour la tension d’alimentation du pays applicable, déclaration de conformité
220 V, 60 Hz
Microprocesseur
avant, haut et côtés en plastique (PC-ABS) peint avec du vernis 2K (à base PURE), boîtier métallique en acier laminé à froid avec de la peinture en poudre (structuré), le bol à centrifuger est résistant à la corrosion et à haute conductivité thermique (ACIER INOX 1.4301 LAMINÉ À FROID). Les pieds de l’unité sont en caoutchouc.
Non
Via les boutons de l’interface utilisateur LCD
Vidéos
Documents