missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Capteurs Smart-Vue Pro

Augmentez la productivité de votre laboratoire grâce aux capteurs SMART Thermo Scientific.

Marque:  Thermo Scientific™ SVPSEN4CS001

Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16652137

  • 464.28€ / 1 pièce


Date d’expédition estimée: 19-01-2022
Ajouter au panier

Description

Description

Increase productivity and ensure the integrity of your samples and research, align with 21 CFR Part 11, and continuously monitor and track conditions using Smart-Vue Pro sensors. Monitor temperatures from -200°C to +150°C, current, and relative humidity. With off the shelf calibrated sensors you can be confident in the integrity of your laboratory equipment.

Paramètres multiples

  • Température (-200/+150°C)
  • Température et humidité relative
  • 0-5 V/0-10 V/4-20 mA
  • Contact sec

 

Étalonnage SMART (pour capteurs SMART uniquement)

  • Capteurs étalonnés facilement disponibles (programme de remplacement)
  • Coefficients d’étalonnage stockés dans la mémoire du capteur pour simplifier le processus de réétalonnage
  • Aucune perte de données ou temps d’arrêt pour l’étalonnage
  • Données et certificats facilement accessibles
  • Étalonnage en laboratoire : certification 17025 ISO (COFRAC) et traçabilité NIST
  • (En option) Étalonnage sur site

 

Configuration modulaire des capteurs

 

  • Les capteurs SMART sont Plug and Play (étalonnage à chaud hors site)
  • Détection automatique du capteur de module
Spécification

Spécification

Module Smart-Vue Pro Duo, module Smart-Vue Pro Quatro
Smart-Vue Pro garantit la conformité avec la norme 21 CFR partie 11, les cGxP et les SOP.
Système de surveillance à distance Smart-Vue Pro
Étalonnés à 4, 8, 12, 16 et 20 mA
Capteur SMART Smart-Vue Pro 4-20 mA (0-5 V/0-10 V) Capteur numérique unique. Étalonné (à 4, 8, 12, 16 et 20 mA)
4 à 20 mA, 0 à 5 V, ou 0 à 10 V
Vidéos
FDS
Documents
Certificats