missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Sport Black PU 65921 Low Shoe - Width 10

Offers first-class wearer comfort with a sporty design; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole

Marque:  Uvex 6592138

Informations supplémentaires : Poids : 0.87200kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17292561

  • 165.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 15-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Chaussures de sport Uvex 1 avec semelle intermédiaire noire 6592.1 S3 SRC

  • Chaussures de sécurité S3 modernes, ultra-légères et flexibles
  • Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
  • Conformité aux spécifications DES avec une résistance aux fuites inférieure à 35 mégohms
  • Embout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique
  • Semelle externe ergonomique comprenant du polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
  • La semelle intermédiaire non métallique et résistante à la pénétration, conformément aux normes de sécurité les plus récentes, ne limite pas la flexibilité
  • Conçues grâce à la nouvelle technologie pour un confort exceptionnel
  • Construction pratiquement sans coutures faite à partir de matériaux haute technologie pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable antistatique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Pour une utilisation non intensive
  • Certification avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 6592.1
  • Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tailles : 35 à 52
Spécification

Spécification

Noir
38
Composite
EN ISO 20345:2011
Étroite
Oui
S3
Microvelours
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 1
Non
SRC
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions