missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Sport Black PU 65963 Low Shoe - Width 12
Offers first-class wearer comfort with a sporty design; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
163.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Microvelours |
Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité (PU/PU) |
Matériau au niveau des orteils | Composite |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17222871
|
Uvex
6596335 |
35 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17232871
|
Uvex
6596336 |
36 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17242871
|
Uvex
6596337 |
37 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17252871
|
Uvex
6596338 |
38 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17262871
|
Uvex
6596339 |
39 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17272871
|
Uvex
6596340 |
40 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17282871
|
Uvex
6596341 |
41 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17292871
|
Uvex
6596342 |
42 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17202881
|
Uvex
6596343 |
43 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17212881
|
Uvex
6596344 |
44 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17222881
|
Uvex
6596345 |
45 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17232881
|
Uvex
6596346 |
46 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17242881
|
Uvex
6596347 |
47 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17252881
|
Uvex
6596348 |
48 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17262881
|
Uvex
6596349 |
49 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17272881
|
Uvex
6596350 |
50 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17282881
|
Uvex
6596351 |
51 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17292881
|
Uvex
6596352 |
52 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Uvex 1 Sport Shoe 6596.3 S3 SRC
- Modern, ultra-lightweight and flexible S3 safety shoe
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- All sole materials are free of silicones plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Meets ESD specification with leakage resistance less than 35 megohms
- 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good stability, no thermal conductivity
- Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility of shoe
- Made with new developed technology for exceptional wearer comfort, climate-optimizes and breathable materials
- Virtually seam-free construction made from high-tech materials to eliminate pressure points
- Removable anti-static comfortable insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Soft, padding on collar and tongue
- For light applications
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6596.3
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Sizes: 35 to 52
Spécification
Noir | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 1 | |
Non | |
SRC |
Microvelours | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Large | |
Oui | |
S3 |