missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Sport Blue PU 65994 Low Shoe - Width 12

Offers first-class wearer comfort with a sporty design; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole

Marque:  Uvex 6599445

92.00 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.



Informations supplémentaires : Poids : 1.21700kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17233131

  • 139.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Chaussures sport Uvex 1 6599.4 S1 P SR

  • Chaussure de sécurité S1 moderne, ultra-légère et flexible
  • Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de siliciones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
  • Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance aux fuites inférieure à 35 mégohms
  • Bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, pas de conductivité thermique
  • Semelle externe ergonomique comprenant du polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
  • La semelle intermédiaire non métallique résistante à la pénétration, conformément aux normes de sécurité les plus récentes, ne limite pas la flexibilité
  • Conçues grâce à la nouvelle technologie hautes performances pour un confort exceptionnel, matériaux optimisant la température et respirants
  • Construction pratiquement sans couture faite à partir de matériaux haute technologie pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable anti-statique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Pour une utilisation non intensive
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 6599,4
  • Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Tailles : 35 à 52
Spécification

Spécification

Bleu
45
Composite
EN ISO 20345:2011
Large
Oui
S1
Textile
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 1
Non
SRC
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions