missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Sport NC 95179 Insole - Width 12
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 Sport NC
Marque: Uvex 9517935
Informations supplémentaires : Poids : 0.07900kg
Description
- Absorption des chocs sur les pieds sur toute la surface
- Matériau très respirant et absorbant l’humidité
- Les zones d’absorption des chocs favorisent le mouvement naturel des pieds
- Compatibilité avec la peau et structure de surface agréable
- Soutient la voûte plantaire
- Référence de l’article : 9517,9
- Tailles : 35 à 52
Spécification
Noir | |
Microvelours | |
Non | |
Large | |
Non |
Uvex 1 Sport NC | |
35 | |
Unisexe | |
Oui |