missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ohaus™ Poids de calibrage en acier inox : OIML E1, NVLAP
Fourni avec un certificat accrédité NVLAP et ajusté pour respecter ou dépasser les tolérances OIML E1
Marque: Ohaus™ 30390941
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Description
- OIML classe E1 offre une grande précision avec des tolérances strictes et une incertitude garantie à 1/3 de la tolérance
- La surface des poids est conforme ou supérieure à OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie
- Les poids de masses allant de 1 gramme à 20 kilogrammes sont fabriqués en acier inox avec alliage Troemner 8, qui présente une densité contrôlée de près (8,03 g/cm3), des propriétés magnétiques extrêmement faibles, une bonne stabilité et une résistance à la corrosion
- Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière
- Le certificat d’étalonnage NVLAP est certifié ISO 17025 et reconnu par l’ILAC
Spécification
Certificat accrédité NVLAP | |
1 g | |
Boîtier de protection |
Alliage Troemner 8 | |
0,010 mg |