missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ohaus™ Poids de calibrage en acier inox : OIML F2

Ajustés pour répondre aux tolérances OIML F2 ou les dépasser.

Marque:  Ohaus™ 30390854

Informations supplémentaires : Poids : 20.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16642222

  • 633.00€ / 1 pièce


Date d’expédition estimée: 15-11-2021
Ajouter au panier

Description

Description

  • Les poids de masses allant de 1 gramme à 1 kilogramme sont fabriqués en acier inox avec alliage Troemner 8, qui présente une densité contrôlée de près (8,03 g/cm3), des propriétés magnétiques extrêmement faibles, une bonne stabilité et une résistance à la corrosion
  • Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière, afin de protéger votre investissement
  • La surface des poids égale ou dépasse les tolérances OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie qui permet de voir facilement les rayures et les matières étrangères sur le poids, pour une meilleure stabilité et longévité
Spécification

Spécification

Aucun certificat
20 kg
Boîtier de protection
Acier inoxydable (316)
300 mg
Vidéos
FDS
Documents
Certificats