missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Étagère, acier inoxydable
Étagère, acier inoxydable - pour 6x4 boîtes standard (50 mm), dimensions H 331 x L 139 x P 558 mm
Marque: BINDER™ 6017-0049
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 3.50000kg
Description
- Disponible en configurations 5 x 4 ou 6 x 4
- Pour une utilisation avec les congélateurs Binder™ UF V 500/700
Spécification
Rack de chambre, acier inoxydable - pour boîtes standard 6 x 4 (50 mm), dimensions : 331 x 139 x 558 mm (H x l x P) | |
6 x 4 boîtes standard | |
Accessoire, rack de chambre | |
139 mm | |
558 mm |
Chambres BINDER de série UFV | |
Acier inoxydable | |
Sans boîtes | |
331 mm |