missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Rack de chambre en acier inox

Pour boîtes standard de 50 mm.

Marque:  BINDER™ 6017-0050

Code nomenclature Nacres: NB.77

Informations supplémentaires : Poids : 5.90000kg

Code produit. 15651626

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet


Description

Description

  • Disponible en configurations 5 x 4 ou 6 x 4
  • Pour une utilisation avec les congélateurs Binder™ UF V 500/700

Spécification

Spécification

Rack de chambre, acier inoxydable - pour boîtes standard 6 x 4 (50 mm) boîtes incluses, dimensions : 331 x 139 x 558 mm (H x l x P)
6 x 4 boîtes standard
Accessoire, rack de chambre
139 mm
558 mm
Chambres BINDER de série UFV
Acier inoxydable
Avec boîtes
331 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions