missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Binder™ Stainless Steel Chamber Rack

For standard boxes of 50mm.

108.00€ - 200.00€

Spécification

Profondeur (métrique) 558 mm
À utiliser avec (équipement) UF V 500, 700
Matériau Stainless Steel
Type Chamber Rack
Largeur (métrique) 139 mm
Consulter d'autres spécifications

Produits 4
Code produit Marque Contient. Comprend Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Contient. Comprend Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15641626 Afficher les documents Binder™
6017-0049
6 x 4 standard boxes Without boxes 331 mm 124.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15651626 Afficher les documents Binder™
6017-0050
6 x 4 standard boxes With boxes 331 mm 200.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15681616 Afficher les documents Binder™
6017-0043
5 x 4 standard boxes Without boxes 276 mm 108.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15691616 Afficher les documents Binder™
6017-0044
5 x 4 standard boxes With boxes 276 mm 169.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

  • Available in either 5 x 4 or 6 x 4 configurations
  • For use with Binder™ UF V 500/700 freezers

Spécification

Spécification

558 mm
Stainless Steel
139 mm
UF V 500, 700
Chamber Rack