missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
De Buyer™ Plateau culinaire en acier inox, bords droits, 1 mm d’épaisseur
Utilisez ce plateau de cuisine en acier inox De Buyer™ à bords droits pour la cuisson, la présentation et le stockage des aliments. Ce plateau est solide, robuste et indéformable avec une finition miroir.
110.09€ - 183.38€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Quantité | 1/boîte |
Épaisseur | 1 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11929915
|
De Buyer™
3360.60 |
600 x 400 x 20 mm |
183.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11919915
|
De Buyer™
336040 |
400 x 300 x 20 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- 1 mm d’épaisseur
- Finition miroir
- Peut être utilisé avec un tapis en silicone ou du papier de cuisson pour le formage à froid (démoulage plus facile) et pour la cuisson
- Fournit une assistance pour les moules, anneaux et cadres en métal de Buyer
- Résiste aux très basses températures et à l’humidité
Spécification
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
1 mm |