missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution de tampon standard

Click to view available options
Quantité:
250mL
60 ampoules
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Solution tampon SI Analytics™ Standard pH 6,87 résiste aux variations de pH lorsque de petites quantités d’acide y sont ajoutées.

  • Comprend un certificat du fabricant
  • Mélange avec les composants suivants : Eau, phosphate d’hydrogène disodique, phosphate de dihydrogène de potassium
  • Le produit ne contient aucune quantité pertinente de matériaux ayant des valeurs critiques qui doivent être surveillés sur le lieu de travail
Densité 1g/cm3
Point d’ébullition 100°C
Couleur Incolore
Composition Eau, phosphate d’hydrogène disodique, dihydrogénophosphate de potassium
pH 6.87
Quantité 250mL
Solubilité Entièrement miscible dans l’eau
Odeur Odorless
Composants d’emballage 250mL in DURAN™ glass bottle
Conditionnement Flacon DURAN™
État physique Fluid
Stérilité Sterile
Tension de vapeur 23hPa
Afficher plus Afficher moins