missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Ensemble de pompe standard de transfert de liquides

Simplifiez la connectivité des processus et améliorez l’efficacité pour la plupart des opérations de processus en amont et en aval.

Marque:  Thermo Scientific™ SH31100.01

Informations supplémentaires : Poids : 0.70000kg

Code produit. 15919856

  • sur devis / 1 unité
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.


Description

Description

Les produits d’assemblage de transfert de fluides standard s’interconnectent avec les systèmes BPC standard Labtainer Thermo Scientific, les systèmes BPC Productainer, les bioréacteurs à usage unique, les mélangeurs et les fermenteurs directement dans le local de production afin de fournir un ensemble complet de produits à usage unique et répondre aux besoins de votre installation ou de votre procédé. Conçue pour faciliter de nombreux procédés courants tels que l’échantillonnage, le transfert et le remplissage, cette solution s’adapte à la taille et à la longueur requises du tube, offrant un large choix parmi ces différentes conceptions.

  •  Un seul ensemble de produits stockés réduit le nombre d’unités de stock personnalisées, simplifie le processus de commande et réduit les exigences de stockage des produits
  • Plusieurs sites de fabrication garantissent la sécurité de l’approvisionnement des produits
  • Fabriqué conformément aux BPFa dans des installations propres certifiées ISO 7 pour garantir un haut niveau de qualité
  • Caractérisé à l’aide de méthodes de test ISO, USP, EP et ASTM pour valider les performances
Spécification

Spécification

Approuvé pour le stockage aux conditions ambiantes (15°C à 30°C).
9,52 mm (3/8 po) de dia. int. x 3,2 mm (1/8 po) de paroi 0,25 m (10 po) C-Flex 374 à 0,5 m (19,7 po) Pharmed BPT à 0,25 m (10 po), C-Flex 374
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions