Learn More
Laboratoires Anios™ Steranios 2 %
Désinfectant de qualité supérieure pour dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, équipement d’endoscopie et équipement sensible à la chaleur.
Marque: Laboratoires Anios™ 382062
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Désinfectant de qualité supérieure :
- Solution transparente verte.
- Active contre Helicobacter pylori.
- Solution à 2 % de glutaraldéhyde tamponnée à pH6 (citrate de sodium).
- STERANIOS 2 %NG et STERANIOS 2 %ECS contiennent des composés
limitant et contrôlant l’évaporation du glutaraldéhyde. - Grande compatibilité avec tous les types de matériaux.
- Durée de conservation : 3 ans à compter de la date de production.
- Peut être utilisé en association avec n’importe quel type de produit de prédésinfectant de nettoyage.
Spécification
Pour les ustensiles et l’équipement d’endoscopie | |
Steranios 2 % | |
2 l |