missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IBA Lifesciences Colonne haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™
Colonne d’écoulement par gravité pour purifier les protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™
134.00€ - 665.00€
Spécification
Matrice | Agarose à 4 %, réticulée |
---|---|
Granulométrie | 50 à 150 μm sphérique |
Cible | Twin-Strep-Tag™ et Strep-tag™II |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16604734
|
IBA Lifesciences
2-5031-005 |
5 x 0,2 ml |
281.00€
1 kit |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16614734
|
IBA Lifesciences
2-5032-001 |
1 ml |
134.00€
1 kit |
Expédition estimée: 30-04-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16624734
|
IBA Lifesciences
2-5033-001 |
5 ml |
357.00€
1 kit |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16634734
|
IBA Lifesciences
2-5034-001 |
10 ml |
665.00€
1 kit |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les colonnes haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™ contiennent une agarose à 4 % associée à la variante streptavidine Strep-Tactin™XT et conviennent à la purification des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ via un écoulement par gravité.
- En raison de la grande compatibilité du pH, de l’excellente stabilité à la pression, de la pureté cible exceptionnelle (> 95 %) et de l’affinité de liaison la plus élevée, la résine est recommandée pour toutes les classes de protéines, en particulier pour les protéines peu abondantes ou difficiles.
- L’agarose peu concentrée permet l’adhérence simple de protéines plus grosses à la phase stationnaire, ce qui la rend particulièrement adaptée à la purification de cibles de poids moléculaire élevé.
- En outre, la résine haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™ permet l’application d’agents dénaturants comme l’urée.
- Par rapport à la Strep-Tactin™XT 4Flow™, la résine haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™ a une densité supérieure de Strep-Tactin™XT immobilisée, ce qui conduit à un rendement 2 fois plus élevé de protéines purifiées.
- Pour réduire la période d’attente pendant l’application d’échantillons et de tampons, l’utilisation de l’aide à l’application WET FRED est recommandée.
Spécification
Agarose à 4 %, réticulée | |
50 à 150 μm sphérique | |
Twin-Strep-Tag™ et Strep-tag™II |
For Research Use Only.