missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Aiguille droite anti-carottage Surecantrade;

Pour une utilisation dans l’injection de bolus ou le rinçage des ports d’accès.

Marque:  B Braun™ 4439414

Code nomenclature Nacres: NB.03

Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg

Code produit. 15633696

  • 710.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 02-07-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

ulli Sans latex et sans DEHP (embase) /lili Aiguille de calibre 24 /lili Diamètre de la canule de 0,55 mm /lili Longueur de l’aiguille de 25 mm /lili Fournis en boîtes de 100 /li/ul
Spécification

Spécification

Violet
0.55 mm
Yes
Canule droite
24 G
Bolus injection, flushing of access ports
25 mm
100/Pk.
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions