missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Couvercles en verre borosilicaté SVL™ pour récipients de réaction

Fabriqués en verre borosilicaté pour une utilisation avec des récipients de réaction SVL™.

Marque:  SVL 296-00

Code nomenclature Nacres: NB.43

Informations supplémentaires : Poids : 0.39000kg

Code produit. 11966588

  • 139.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Construction en verre borosilicaté disponible en 3 types
  • Lisse avec bouton (sans col) pour servir de couvercle
  • Avec deux cols (un col central vertical et un col latéral vertical)
  • Avec cinq cols
Spécification

Spécification

Lisse avec bouton (sans col) pour servir de couvercle
Verre borosilicaté
1
Intérieure : 100 mm
66 mm
Couvercle pour récipients de réaction
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions