Learn More
Abnova™ Sonde SYT9/CEN11p FISH
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
1475.00€ - 2430.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stockage à 4°C dans l’obscurité. |
---|---|
Marqueur ou colorant | FITC, Texas Red |
À utiliser avec (application) | Hybridation in situ fluorescente (cellule) |
Comprend | Coloration de contraste DAPI (1500 ng/ml) 250 ul |
Site | 11p15.4, 11p11.12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16003065
|
Abnova™
FG0047.200UL |
200 µl |
2430.00€
200µL |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16093055
|
Abnova™
FG0047.100UL |
100 μl |
1475.00€
100µL |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
La technique FISH est une technique utilisée pour identifier et localiser la présence ou l’absence de séquences d’ADN spécifiques sur les cellules et les tissus. Abnova a développé une gamme de sondes FISH pour la détection de l’amplification, de la perte et de la translocation de gènes. Chaque sonde FISH est dotée d’une paire de sondes marquées au fluorophore spécifiques à un locus provenant d’une bibliothèque de chromosomes bactériens (BAC).
Avantages
- Sondes bicolores pour une détection rapide, sensible et spécifique
- Travaillez sur la propagation des métaphases, les tissus enrobés de paraffine et les tissus congelés
- Identifiez l’amplification, la perte et la translocation des gènes
- Rapport signal-bruit élevé
- Réactivité croisée faible
Spécification
Stockage à 4°C dans l’obscurité. | |
Hybridation in situ fluorescente (cellule) | |
11p15.4, 11p11.12 | |
Sonde FISH SYT9/CEN11p |
FITC, Texas Red | |
Coloration de contraste DAPI (1500 ng/ml) 250 ul | |
SYT9, CEN11p |